Šuko utičnica dvostruka Ekonomik, 2P+E, bijela

UTIČNICA-DVOSTRUKA-ŠUKO-16A-BJL-EKONOMIK

Art.-Nr.  XMA VE16PWKS | EAN: 3831006964389 Vel. Pak. 1: 3831006964389 Vel. Pak. 16: 3831006964396
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvostruka šuko utičnica sa zaštitom, prikladna za unutarnje prostore, za sigurno povezivanje električnih uređaja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Ugradnja u okrugle kutije
  • Dolazi sa okvirom i metalnim nosačem
  • Vijčani priključak
  • Zaštita za djecu od dodira kontakta
  • Standardi: IEC 60884-1, CEE7
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Ekonomik

Slični proizvodi