Šuko uticnica Asfora bez okvira, sa poklopcem, 2P+E, IP20, antracit

UTIČNICA-ŠUKO-16A-POKL-B.O-ANT-ASFORA

Art.-Nr.  XSE EPH3100171 | EAN: 3606480729553 Vel. Pak. 1: 3606480729553 Vel. Pak. 10: 13606480729550
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica sa poklopcem koji štiti od prašine i nečistoća. Prikladna za unutarnje prostore, za sigurno povezivanje električnih uređaja.

Karakteristike:

  • Za ugradnju u okrugle kutije
  • Dolazi sa metalnim nosačem
  • Boja: Antracit
  • Vijčani priključak
  • IP zaštita: IP20
  • Izrađena od visokokvalitetnog materijala koji s vremenom neće propasti ili požutjeti
  • Materijal: ABS
  • Standard: IEC 60884-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Asfora

Slični proizvodi