Šuko utičnica Ekonomik sa poklopcem, bijela

UTIČNICA-ŠUKO-ZAŠ-POK-16A-VJ-BJ-EKONOMIK

Art.-Nr.  XMA VE11PT | EAN: 3831006908529 Vel. Pak. 1: 3831006908529 Vel. Pak. 1: 3870927028442 Vel. Pak. 20: 3831006952706
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica sa poklopcem koji štiti od prašine i nečistoća. Prikladna za unutarnje prostore, za sigurno povezivanje električnih uređaja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Ugradnja u okrugle kutije
  • Dolazi sa okvirom i metalnim nosačem
  • Prozirni poklopac za zaštitu od prašine
  • Vijčani priključak
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Ekonomik

Slični proizvodi