Regulator svjetlosti Classia, 2M, crna

REG.-RASVJ.-UN.-CLASSIA-150/200W-CRNI

Art.-Nr.  XLE RG4411 | EAN: 8005543635896
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni dimer dizajniran za regulaciju različitih vrsta rasvjetnih tijela. Dizajniran za regulaciju različitih vrsta rasvjetnih tijela, uključujući otpornike, induktivne i kapacitivne terete, kao i kompaktne fluorescentne i dimabilne LED sijalice.

Karakteristike:
  • Ugradnja u kvadratne kutije
  • Jednostavna instalacija
  • Vijčani priključak
  • LED indikacija sa funkcijom lokatora koju je moguće aktivirati putem aplikacije
  • Funkcija memorije
  • Materijal: Termoplastika
  • Bez halogena
  • IP zaštita: IP40
  • IK zaštita: IK04
  • Zigbee
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Classia

Slični proizvodi