USB punjač bez okvira Asfora, 2.1A, 10.5W, USB tip A+A, antracit
PUNJAČ-USB-DVOSTRUKI-2.1A-A+A-ANT-ASFORA
Art.-Nr. XSE EPH2700271 | EAN: 3606481142399 Vel. Pak. 1: 3606481142399 Vel. Pak. 24: 43606481142397

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Punjač s USB priključcima dizajniran za ugradnju u zid.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Moguće istovremeno punjenje dva uređaja
- Dolazi sa metalnim nosačem
- Ugradnja u okrugle FI60 kutije
- Boja: Antracit
- Materijal: ABS i polikarbonat
- Životni vijek: 30000 h
- Zaštita od kratkog spoja
- Vijčani priključak (dvije vijčane stezaljke)
- Dužina skidanja izolacije: 8 mm
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK04
- Standardi: EN 62684, ETSI EN 301 489-4, EN 60950-1
- Proizvođač: Schneider Electric
- Linija proizvoda: Asfora