USB brzi punjač A+C Unica, 2M, 18W, antracit

UTIČNICA-USB-QC-2M-A+C-18W-ANT-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU301954 | EAN: 3606481806932 Vel. Pak. 1: 3606481806932 Vel. Pak. 9: 13606481806939
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Punjač s USB priključcima dizajniran za ugradnju u zid.

Karakteristike:
  • Moguće istovremeno punjenje dva uređaja
  • Brzo punjenje
  • Ugradnja u okrgule i kvadratne kutije
  • Materijal: Plastika
  • Životni vijek: 30000 h
  • Vijčani priključak (dvije vijčane stezaljke)
  • Dužina skidanja izolacije: 7 mm
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK04
  • Zaštita od kratkog spoja, udara, pregrijavanja, prenapona i nadstrujna zaštita
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi