Vodonepropusna svjetiljka Mazda, 17 W, 1700 lm, 840, 600 mm, IP65

VNP.SV.MAZDA-WT007C-LED17S/840-PSU-L600

Art.-Nr.  XSG 33877499 | EAN: 8710163338774 Vel. Pak. 1: 8710163338774 Vel. Pak. 24: 8710163338781
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Robusna vodotijesna svjetiljka za industrijsku primjenu sa IP65 klasom zaštite.

Karakteristike:
  • Boja svjetlosti: 4000 K
  • Indeks uzvrata boje (CRI): 80
  • Efikasnost: 90 lm/W
  • Temperaturno područje primjene: -20 do +35 °C
  • Životni vijek: 35000 h
  • IP klasa zaštite: IP65
  • IK klasa zaštite: IK06
  • Faktor snage: 0.9
  • Proizvođač: Signify
  • Sigurnosna klasa: II

Slični proizvodi