Vodonepropusna svjetiljka Ledinaire, 16W, 1800lm, 4000K, 600 mm, IP65

SVJETILJKA-VNP-L600-840-16W-LEDINAIRE

Art.-Nr.  XSG 96381899 | EAN: 8719514963818 Vel. Pak. 1: 8719514963818 Vel. Pak. 12: 8719514963894
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vodotijesna svjetiljka za industrijske i skladišne prostore, garaže, isl.

Karakteristike:
  • Visoka energetska efikasnost: Smanjena potrošnja energije uz snažan svjetlosni izlaz
  • Robusna konstrukcija
  • Jednostavna instalacija: Brzo povezivanje pomoću trofaznog push-in konektora
  • Dug vijek trajanja
  • Visokokvalitetno i vodootporno kućište
  • Materijal kućišta: Polikarbonat
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Ledinare

Slični proizvodi