Vodonepropusna svjetiljka Ledinaire, 22 W, 2400 lm, 840, 1200 mm

LEDIN.-WT065C-G3-LED24S/840-PSU-L1200-BN

Art.-Nr.  XSG 96382599 | EAN: 8719514963825 Vel. Pak. 1: 8719514963825 Vel. Pak. 9: 8719514963900
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vodotijesna svjetiljka za industrijske i skladišne prostore, garaže, isl.

Karakteristike:
  • Visoka energetska efikasnost: Smanjena potrošnja energije uz snažan svjetlosni izlaz
  • Robusna konstrukcija
  • Jednostavna instalacija: Brzo povezivanje pomoću trofaznog push-in konektora
  • Dug vijek trajanja
  • Visokokvalitetno i vodootporno kućište
  • Materijal kućišta: Polikarbonat
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Ledinare

Slični proizvodi