Vodonepropusna svjetiljka Pila, 53W, 6000lm, 1500mm, IP65, prol.ožičenje

SVJETILJKA-VNP-KLS.TW-L1500-840-53W-PILA

Art.-Nr.  XSG 96495299 | EAN: 8719514964952 Vel. Pak. 1: 8719514964952 Vel. Pak. 12: 8720169500013
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Robusna vodotijesna svjetiljka za industrijsku primjenu sa IP65 klasom zaštite.

Karakteristike:
  • Energetski efikasno
  • Klasični dizajn
  • Izvedba sa prolaznim ožičenjem
  • Otporno na vlagu i prašinu
  • Indeks uzvrata boje (CRI): 80
  • Temperaturno područje primjene: -20 do +40 °C
  • Životni vijek: 35000 h
  • IP klasa zaštite: IP65
  • IK klasa zaštite: IK08
  • Faktor snage: 0.9
  • Sigurnosna klasa II
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi