Pištolj za farbanje SATAjet 100 B, HVLP, 1,9, MULTI posude, 0,3/0,6/0,9L, R
ŠPRICA-100B-HVLP-1,9-POS.MULTI-3X-RPS
Art.-Nr. XST 1012690 | EAN: 4027533226130

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Šprica za širok raspon primjena na tržištu lakiranja automobila zbog svoje fleksibilnosti u postavljanju pritiska atomizacije.
Zbog širokog mlaza i fine atomizacije, fileri i prajmeri se mogu nanositi u kontinuiranom protoku čak i kod veće viskoznosti materijala čime se štedi radno vrijeme zbog manjeg napora brušenja.
Osobine:
Zbog širokog mlaza i fine atomizacije, fileri i prajmeri se mogu nanositi u kontinuiranom protoku čak i kod veće viskoznosti materijala čime se štedi radno vrijeme zbog manjeg napora brušenja.
Osobine:
- Fina atomizacija čak i pri niskom ulaznom pritisku
- Malo prekomjernog raspršivanja
- Moguće je podešavanje pritiska od 0,5 – 2,0 bara
- Glatko polirano, ergonomski optimizirano tijelo pištolja
- QCC (Quick Cup Connector) - brzi spoj posude
- Samo-podesive zaptivke
- 3 RPS posude: 0,3L, 0,6L i 0,9L



















