Pištolj za farbanje SATAjet 1500 B, HVLP, 1,3, PVC 0,6l, QCC

ŠPRICA-1500B-HVLP-1,3-POS.PLAST-0,6L-QCC

Art.-Nr.  XST 1029710 | EAN: 4027533231400
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šprica za ekonomičnu primjenu temeljnih premaza, bezbojnih lakova i 2K čvrstih završnih premaza u lakiranju automobila.

Za postizanje besprijekornih završnih obrada potrebna je šprica za prskanje koja osigurava brzo i sigurno nanošenje. SATAjet 1500 B nudi izbor HVLP (Super Saver - super štedljive) ili RP (Super Speed - super brze) tehnologije.

Osobine:
  • Optimizirana atomizacija za autoreparaturno lakiranje
  • Anodizirano tijelo pištolja u plavoj boji s crnim kontrolnim elementima
  • Poboljšano područje primjene: od 0,5 – 2,4 bara
Šprica uključuje:
  • QCC plastičnu posudu 0,6L

Slični proizvodi