Pištolj za farbanje SATAjet X 5500, RP, 1,3 O, 0,6/0,9l, RPS, STANDARD

ŠPRICA-X5500-RP-1,3O-OKR.ZG-0,6/0,9L-RPS

Art.-Nr.  XST 1061605 | EAN: 4027533237143
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Najsavremenija SATA šprica za najviše zahtjeve.

Sa sistemom X mlaznica, lakireri se mogu nositi sa svim sistemima boja i preporukama za primjenu. Dodatno, tiha mlaznica osjetno smanjuje nivo buke i daje auto-limarskim radionicama mekši, ugodniji osjećaj lakiranja - sve to uz smanjenu potrošnju materijala.

Osobine:
  • Revolucionarno: atomizacija X dizne postavlja nove standarde
  • Osjetno tiša: dizna koja "šapuće" zbog optimizirane geometrije protoka
  • Precizna: Optimizirana distribucija materijala za poboljšanu ujednačenost špricanja i atomizaciju s oba oblika lepeze
  • Konzistentna: Konstantna veličina lepeze u cijelom spektru dizni
Šprica uključuje:
  • RPS posude 0,6 L i 0,9L

Slični proizvodi