Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 0,3 SR, MULTI 0,3l (2x), RPS

ŠPRICA-MINI-4400B-RP-0,3SR-MULT-0,3L-RPS

Art.-Nr.  XST 1114149 | EAN: 4027533254140
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šprica koja je savršeno prikladna za mala ili teško dostupna područja. 

Specijalne SR mlaznice prikladne su za mjestimične male popravke (Spot-Repair) na vozilima. Ovim pištoljem za lakiranje mogu se nanositi svi moderni sistemi boja.

Osobine:
  • Mala i kompaktna: Posebno pogodna za manje površine ili teško dostupna mjesta
  • Specijalni setovi SR dizni za mjestimične popravke manjih oštećenja na vozilima
  • Malo održavanje, samopodesive zaptivke na zračnom klipu i igli za boju
Šprica uključuje:
  • 2 RPS posude 0,3L

Slični proizvodi