Pištolj za farbanje SATAjet 100 B, RP, 1,4, ALU 0,75l, QCC

ŠPRICA-100B-RP-1,4-POS.ALU-0,75L-QCC

Art.-Nr.  XST 153023 | EAN: 4027533129288
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šprica za širok raspon primjena na tržištu lakiranja automobila zbog svoje fleksibilnosti u postavljanju pritiska atomizacije.

Zbog širokog mlaza i fine atomizacije, fileri i prajmeri se mogu nanositi u kontinuiranom protoku čak i kod veće viskoznosti materijala čime se štedi radno vrijeme zbog manjeg napora brušenja.

Osobine:
  • Fina atomizacija čak i pri niskom ulaznom pritisku
  • Malo prekomjernog raspršivanja
  • Moguće je podešavanje pritiska od 0,5 – 2,0 bara
  • Glatko polirano, ergonomski optimizirano tijelo pištolja
  • QCC (Quick Cup Connector) -  brzi spoj posude
  • Samo-podesive zaptivke
Šprica uključuje:
  • QCC aluminijsku posudu 0,75L

Slični proizvodi