Okrugle zidne svjetiljke
- Sigurnosna klasa II
- Bijela obloga
- IP zaštita: IP65
- IK zaštita: IK08
Zidna svetiljka Ledinaire
Dostupni broj proizvoda: 5
Okrugle zidne svjetiljke
- Sigurnosna klasa II
- Bijela obloga
- IP zaštita: IP65
- IK zaštita: IK08
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Dimenzije | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 52267199 | Zidna svetiljka Ledinaire, 11W, 1100lm, 4000K, 285mm, bijela, IP65 | 11 W | 80 | 4000 K | Ø285 x 64 (V) mm | |
| XSG 52269599 | Zidna svetiljka Ledinaire, 17W, 1700lm, 4000K, bijela, 285mm, IP65 | 17 W | 80 | 4000 K | Ø285 x 64 (V) mm | |
| XSG 52271899 | Zidna svetiljka Ledinaire, 19W, 1700lm, 4000K, bijela, 285mm, IP65 | 19 W | 80 | 4000 K | Ø285 x 64 (V) mm | |
| XSG 76746199 | Zidna svetiljka Ledinaire, 17W, 1100lm, 3000-5700K, IP65 | 17 W | 80 | | ||
| XSG 76747899 | Zidna svetiljka Ledinaire, 17W, 1100-1700lm, 3000-5700K, IP65 | 17 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug