Zidna svetiljka Ledinaire, 17W, 1700lm, 4000K, bijela, 285mm, IP65

ZIDNA-SVJ-840-17W-D285-IP65-LEDINAIRE

Art.-Nr.  XSG 52269599 | EAN: 8719514522695 Vel. Pak. 1: 8719514522695 Vel. Pak. 6: 8719514522756
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nadgradna zidna svjetiljka visoke efikasnosti.

Karakteristike:
  • Visokokvalitetna svjetiljka
  • Pouzdano
  • Energetski efikasna: Ušteda energije u usporedbi sa svjetiljkama s fluokompaktnim sijalicama
  • Jednostavno i brzo postavljanje
  • Vrlo homogeno svjetlo
  • IP zaštita: IP65
  • IK zaštita: IK08
  • Vrsta priključka: Tropolni konektor
  • Materijal kućišta: Polikarbonat
  • Prikladno za vanjsku upotrebu, samo u slučaju kada se kablovi vode unutar zgrade, uz maksimalnu udaljenost od 10 m
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Ledinare

Slični proizvodi