Zidna svetiljka Ledinaire, 17W, 1100-1700lm, 3000-5700K, IP65

ZIDNA-SVJ-SENZ-MULTI-19W-D300-LEDIN-G2

Art.-Nr.  XSG 76747899 | EAN: 8720169767478 Vel. Pak. 1: 8720169767478 Vel. Pak. 12: 8720169767553
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nadgradna zidna svjetiljka visoke efikasnosti.

Karakteristike:
  • All-in izvedba: Podesiva boja svjetlosti
  • Visokokvalitetna svjetiljka
  • Pouzdano
  • Energetski efikasna: Ušteda energije u usporedbi sa svjetiljkama s fluokompaktnim sijalicama
  • Jednostavno i brzo postavljanje
  • Vrlo homogeno svjetlo
  • IP zaštita: IP65
  • IK zaštita: IK08
  • Vrsta priključka: Tropolni konektor
  • Materijal kućišta: Polikarbonat
  • Prikladno za vanjsku upotrebu, samo u slučaju kada se kablovi vode unutar zgrade, uz maksimalnu udaljenost od 10 m
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Ledinare

Slični proizvodi