Vilasto okasti ključ Set Colovni 8-dijelni, 8- dijelni

KLJUČ-OK/VIL-SET-COL-8 dijelova

Art.-Nr.  0713 30340 | EAN: 4024835244442
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA 8-dijelni set colnih okasto-viljuškastih kratkih ključeva, savijeni sa nagibom na okastoj strani.

  • Izvedba: colni, kratki oblik
  • Prihvat: okasta strana POWERDRIV® 12-ugaoni
  • Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, glave i prsten polirani
  • Geometrija: okasta strana pod uglom od 15°, položaj viljuškaste strane 15

Slični proizvodi