Sortiment viljuškasto-okastih ključeva ekstra dugi, 12- dijelni

KLJUČ-OK/VIL-SET-EXTRA-DUGI-12DJL

Art.-Nr.  0713 30851 | EAN: 4047376613874
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA 12-dijelni set ekstra dugih okasto-viljuškastih metričkih ključeva sa savijenom okastom i zakrenutom viljuškastom stranom.

  • Pogon: okasta strana POWERDRIV® 12-ug.
  • Standard: DIN 3113B / ISO 3318 / 7738
  • Materijal: krom-vanadijum-čelik
  • Površina: kromirana, glava i okasti pogon su polirani
  • Geometrija: okasta strana 15°, savijena, viljuškasta strana zakrenuta za 15°
  • 12-ug. na okas

Slični proizvodi