Set viljuškasto okastih ključeva colnih 12 dijelova, 12- dijelni
KLJUČ-OK/VIL-SET-COL-12 dijelova
Art.-Nr. 0713 30341 | EAN: 4024835244459

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA 12-dijelni set colnih okasto-viljuškastih kratkih ključeva, savijeni sa nagibom na okastoj strani.
Please login to Webshop to report a bug
- Izvedba: colni, kratki oblik
- Prihvat: okasta strana POWERDRIV® 12-ugaoni
- Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Materijal: krom-vanadijum čelik
- Površina: kromirana, glave i prsten polirani
- Geometrija: okasta strana pod uglom od 15°, položaj viljuškaste strane 15