Set viljuškasto-okastih ključeva, Connex, 6-22 mm

SET-VIL/OK-KLJUČ-12DJ-6-22MM

Art.-Nr.  9ZCM COX539612 | EAN: 4035300889600 Vel. Pak. 1: 4035300889600 Vel. Pak. 2: 4035300889600
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set kombinovanih ključeva, 12 komada
  • Područje primjene: HEX vijci/matice
  • Standard: DIN 3113-A
  • Materijal: Hrom-vanadij čelik
  • Površina: Hromirana, mat obrada
  • Geometrija: ugao glave 15°
  • Veličine: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 , 22 mm

Slični proizvodi