Temeljni premaz Roststop, Bijelo sivi, 750 ml

PREMAZ-TEMELJ.-ROSTSTOP-BIJELOSIVI-750ML

Art.-Nr.  0890 192 | EAN: 4046777073157
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Rost stop - četkom nanosiva, trajna temeljna zaštita metalnih površina.

Odlična zaštita od korozije (cca. 500 sati prema DIN 53167)

Otporno na vodu, morsku vodu i mnoge hemikalije

Brzo sušenje
  • Obrađeni dijelovi mogu se ubrzo koristiti i transportovati
  • Veoma pogodno kao transportni premaz na čeličnim konstrukcijama
Pogodno za naknadno lakiranje

Kratkoročno termički stabilno do +120°C

VOC*-saglasno
  • Reducirano sredstvo za otapanje.
  • Saglasno sa VOC max. sadržajem specificiranim u VOC direktivi (1999/13/EG)
Područja upotrebe: Proizvodnja vozila, brodova, metalne i čelične konstrukcije, izrada alata, gradnja mostova, proizvodnja rezervoara, gradnja cijevnih vodova, proizvodnja kontejnera, šumarska i komunalna privreda, građevinske mašine itd.

Primjena: Podloga mora biti čista, suha i odmašćena. Upotrebom čelične četke ili drugog alata odstraniti ostatke hrđe, boje i drugih zaprljanja. Prije upotrebe dobro promiješati. Nanijeti dva sloja u razmaku od sat vremena.

Slični proizvodi