VAKU 20 fini kit, 1000g

KIT-FINI-(VAKU-20)-1000G

Art.-Nr.  0892 60201 | EAN: 4047376143265
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vaku 20 ultra fini kit za visoko elastično zatvaranje postojećih pora i popravku malih ogrebotina, udubljenja i neravnih površina.

Fino spojena kombinacija mase za zapunjavanje i smole
  • Nije porozno, zatvoreno zapunjavanje
  • Malo kreiranje prašine tokom procesa brušenja
Brzo sušenje
  • Osigurava brzo sušenje, skraćuje vrijeme daljne obrade (brušenje, zapunjavanje i nanošenje završnih lakova
Lako za brušenje
  • Ugodno za korisnika
  • Pojednostavljuje daljnu obradu objekata
Sjajnobijeli pigment
  • Optimalna površina i priprema za nanošenje završnih lakova
  • Izvanredno pogodno pri pravljenju modela i namještaja
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: za eliminisanje manjih oštećenja laka, ogrebotina i za zatvaranje postojećih pora na neravnima poslije zapunjavanja ili upotrebe univerzalne mase za zapunjavanje
  • Metal: ekstremno fina obrada površina za optimalne završne radove
  • Drvo: može se koristiti za sve radove na drvetu kao fina masa za zapunjavanje! Nije pogodno za drvo koje sadrži ulje!
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
  • Brušenje: Ručno, mokro (P80-P280)
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
  • Lagano obrusite površine
  • Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
  • Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača

Slični proizvodi