VAKU 30 univerzalni kit, 2000g

KIT-UNI-(VAKU-30)-2000G

Art.-Nr.  0892 60302 | EAN: 4047376146662
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
4  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vaku 30 Univerzalna masa sa izvanrednim osobinama. Može se koristiti kao fini kit i za zapunjavanje.

Veoma dobro prijanjanje na željezu, čeliku, aluminijumu, pocinčanim i vruće cinčanim površinama, GFRP i drvetu
  • Za univerzalnu upotrebu na svim metalnim površinama
  • Nema odlamanja na ivicama tokom finog brušenja
Optimalna elastičnost za postizanje zatvorene i glatke površine
  • Nije potrebna ponovna obrada finog kita
Brzo sušenje
  • Osigurava brzo sušenje, skraćuje vrijeme daljne obrade (brušenje, zapunjavanje i nanošenje završnih lakova)
Lako za brušenje, nizak nivo stvaranje prašine
  • Ugodno za korisnika
  • Pojednostavljuje daljnu obradu objekata
  • Visoki kapacitet zapunjavanja i bez osobina ulijeganja
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: u proizvodnji i za popravku vozila sa univerzalnim prijanjanjem na čelik, aluminijum, cink i GFRP
  • Metal: u proizvodnji mašina i za kompenzaciju rupa i tragova zavarivanja. Univerzalno prijanjanje na čelik, aluminij i cink
  • Drvo: izvanredno pogodan kao reparaturni kit za upotrebu u proizvodnom sektoru! Za univerzalnu upotrebu na svim tipovima drveta. Izvanredno za restauraciju drveta, u proizvodnji
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
  • Brušenje: Ručno, mokro (P80-P280)
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
  • Lagano obrusite površine
  • Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
  • Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača

Slični proizvodi