Set multi nasadnih ključeva 1/4 cola REDSTRIPE, 32kom

SET-KLJUČEVI-1/4COL-MULTI-32KOM

Art.-Nr.  5763 114232 | EAN: 4099618566707 Vel. Pak. 1: 4099618566707 Vel. Pak. 8: 4099618566707
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set 12-ugaonih nasadnih ključeva sa pogonom 1/2" plus pribor organiziran u plastičnom koferu za savršenu pohranu, brzu identifikaciju i praktičnost pri radu izvan radionice ili na udaljenim lokacijama.
  • Krom-vanadijum čelik (nasadni ključevi, produžeci i čegrtaljka)
  • Široko vidljive oznake (nasadni ključevi)
  • Čvrsto držanje (nasadni ključevi)
  • Precizni dizajn (nasadni ključevi)
  • 2K ručka (čegrtaljka)
  • Stražnje dugme za brzo otpuštanje (čegrtaljka)
  • Reverzibilna poluga (čegrtaljka)
  • 72 zuba (čegrtaljka)
  • ORSY kofer sa ležištem za alate
Dimenzije: 249 x 60 x 114 mm

Slični proizvodi