2K Temeljni premazi Uni, 5kg

PREMAZ-TEMELJNI-2K-UNI-5KG

Art.-Nr.  5866 103105 | EAN: 4047376454934
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvokomponentni univerzalni temeljni premaz s osobinama zapunjavanja do 100 µm i izvrsnom zaštitom od korozije.
  • Brzo sušenje
  • Odlična svojstva zapunjavanja
  • Visok nivo zaštite od korozije
  • Odlično prianjanje na željezo, čelik, plastiku, plastiku ojačanu staklenim vlaknima (GFRP/GFK), aluminij i pocinčane površine
  • Može se prelakirati sa svim uobičajenim 1K i 2K lakovima (izuzev dvoslojnih baznih lakova na bazi otapala 
Površine:
  • Lakirane površine
  • Željezo, čelik
  • Aluminij
  • Pocinčane povšine
  • Drvo
  • Plastika ojačana staklenim vlaknima (GFRP/GfK)
Preko 1-K univerzalnog temeljnog premaza ne mogu se nanositi predlakovi. Nije namijenjeno za praškaste prevlake.

Područja primjene:
Kao adhezivni posrednik pri lakiranju tehnički zahtjevnih površina kao što su aluminij, cink, bakar, mesing i plastika ojačana staklenim vlaknima (GFRP/GfK). Za upotrebu na plastičnim površinama iste se moraju prethodno tretirati sa 1-K adhezivnim temelčjnim premazom za plastiku. Koristi se i kao temeljni predlak za izjednačavanje manjih oštećenja ili risova nastalih brušenjem.

Primjena:
Miješanje s učvršćivačem, Art.-Nr. 5866 401...: 10:1

Akrilni razrjeđivač: podešavanje razrjeđivanja zavisno od debljine sloja 15-20 %

Napomena: Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 540 g/l kategorije proizvoda 2 (c)ChemVOC FarbV.; Max. VOC sadržaj proizvoda: 517 g/l.

Slični proizvodi