Šuko utikač plastični 16A 250V Meister, srebrni

UTIKAČ-SREBRENI-PLAST-MSTR

Art.-Nr.  9MST WU7421040 | EAN: 4004847421048 Vel. Pak. 1: 4004847421048 Vel. Pak. 10: 4004847421048
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plastični šuko utikač sa centralnom kablovskom uvodnicom.

Karakteristike:
  • Materijal: plastika
  • Otporan na udarce
  • Vučno rasterećenje
  • Vrsta zaštite: IP 20
  • Jednostavno povezivanje na produžne kablove
  • Maksimalni presjek kabla: 2,5 mm2

Slični proizvodi