Utikači gumeni sa uzemljenjem IP44 Meister, crni

UTIKAČ-GUMA/PLAST-UZEM-IP44-CRNI

Art.-Nr.  9MST WU7421520 | EAN: 3872298056239
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Gumeni utikač sa centralnom kablovskom uvodnicom.

Karakteristike:
  • Materijal: guma
  • Velika mehanička čvrstoća
  • Vučno rasterećenje
  • Vrsta zaštite IP44
  • Jednostavno povezivaje na produžne kablove
  • Maksimalni presjek kabla: 2,5 mm2

Slični proizvodi