Armatura za sudoper Noir, krom/crna

ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-NOIR-CRNA-KROM

Art.-Nr.  9ZCM NERSC5 | EAN: 4035300993703
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Armatura za sudoper NOIR

  • Proizvedeno od brizganog liva i mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužina: 500 mm, ispitana prema važećem standardu za pitku vodu KTW-A
  • Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
  • Sa visokim okretnim izlivom
  • Aerator M22x1 testiran na klasu buke - proizveden u Njemačkoj
  • Sa držačem za jednostavnu montažu bez alata
  • Protok na 3 bara: oko 10,00 l/min
  • Upakovano u kartonsku kutiju

Slični proizvodi