Armatura za sudoper Solana

ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-SOLANA-KR

Art.-Nr.  9ZCM SOL5 | EAN: 4035300994151
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Slavina za sudoper SOLANA
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500 mm, ispitana prema važećem standardu vode za piće KTW-A
  • Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
  • Sa visokim okretnim izlivom, opseg okretanja: 360°
  • Aerator M24x1 testiran na nivo buke - proizveden u Njemačkoj
  •  Sa držačem za jednostavnu montažu bez alata
Protok na 3 bara: oko 9,00 l/min

Upakovano u kartonsku kutiju

Slični proizvodi