Kablovska vezica sa plasticnim jezickom , 2,5X100 mm/crna/UV

Kablovska vezica sa plasticnim jezickom , 2,5X100 mm/crna/UV

Kablovska vezica sa plasticnim jezickom
VEZICA-KABL-PLAST-PLAJEZ-CRN-2,5X100MM

Art.Nr. 0502 111  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom

Izvedba:

  • Plastični jezičak
  • Bez oštrih ivica
  • Jako velika sposobnost držanja
Karakteristike:
  • Natur: za primjenu u unutrašnjosti
  • Crne: stabilizirane na utjecaj okoline i UV zračenje. Dodatkom ugljika usporava se djelovanje UV zraka na materijal vezice.
  • Temperaturna stabilnost: -40°C do +85°C
Materijal:
  • Poliamid 6.6
  • Bez halogena i silikona
  • Za brzo, jednostavno i pouzdano vezivanje
Boja crna
Dužina 100 mm
Širina 2,5 mm
Ø usnopljenja 1,6-20 mm