Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338, tip RN , D3,2 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338, tip RN                               , D3,2 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338, tip RN , D3,2 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338, tip RN
BURGIJA-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,2MM

Art.Nr. 0624 000320  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1] [2]
Precizna burgija za opću, široku primjenu u čeliku čvrstoće do 850 N/mm2 i livenom gvožđu.

20 % niža sila posmaka u usporedbi s konvencionalnim burgijama, kao i brži napredak i stabilniji način rada
Optimiziran dizajn geometrije vrha burgije

Precizno bušenje bez centriranja, čak i na zakrivljenim površinama
Optimizirana geometrija vrha burgije.

Idealno za rupe sa bušenjem jezgre
Vrlo precizno skidanje strugotine za precizno bušenje rupe

Izvrsna svojstva prianjanja rashladnih maziva i smanjena sklonost nakupljanju naslaga materijala
Vaporizirana površina
Podesno za tip mašine Bušilice, aku bušilice-zavrtači, stabilne bušilice
Materijal obrade Čelik, sivi liv
Kvalitet ZEBRA-Premium
Standard/dubina bušenja DIN 338/5xD
Oblik drške Cilindrična
Površina Kaljena u pari
Tip RN (desno-rezna)
Ugao vrha 130o
Ocjena radnog vijeka 3 od 4
Ocjena brzine bušenja 3 od 4
Kvalitet izbušene rupe 4 od 4
Svestranost 2 od 4
Ponašanje pri bušenju 3 od 4
Samocentriranje Da
Podesno za čelike zatezne čvrstoće do 850 N/mm2
Bojovna oznaka primjene Plava za čelik
Prečnik  3,2 mm
Dužina  65 mm
Dužina žljebova za strugotinu  36 mm