Zamjenski visokofleksibilni vod kablova za pokretanje motora-35 mm2, crveni

Zamjenski visokofleksibilni vod kablova za pokretanje motora-35 mm2, crveni

Kabl za vozila Motorna vozila opcenito
KABL-VOZIL-FLEKS-(H07V-K)-ROT-4,9M-35,0QMM

Art.Nr. 0770 772135  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1]

Zamjenski visokofleksibilni vod kablova za pokretanje motora-35 mm², crveni

  • High-flex kabl H07V-K
  • Visokofleksibilni kabl
  • PVC izolacija
  • Nominalni napon 450/750V
  • Tem.područje upotrebe: -30°C do +70°C
  • Nominalni poprečni presjke 35 mm²

Tip kabla

H07V-K

Poprečni presjek žice

35 mm²

Boja

Crvena

Nazivni napon max.

750 V/DC

Nazivni napon min./max.

450 / 750 V/DC

Temperaturno područje min./max.

-30 do 70 °C