PVC izolirajuci bužir , 6 mm

PVC izolirajuci bužir , 6 mm

PVC izolirajuci bužir
BUŽIR-IZOLIRAJ-NAMOTAJ-CRNI-6MM

Art.Nr. 0771 6  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
PVC izolirajući bužir.

Karakteristike:

  • Za izolaciju električnih provodnika, priključaka, npr. kablovskih stopica i mjesta lemljenja te kao mehanička zaštita
  • Prema EN 60684 (raniji DIN 40621)
  • Teško zapaljiv, samogasiv
  • Postojan na starenje
  • Vrlo dobra otpornost na hemikalije
  • Temperaturna postojanost: -40°C do cca. +90°C
  • Materijal: PVC, bez silikona, bez tekstila
  • Boja: crna
Unutrašnji prečnik 6 mm
Debljina stijenke 0,6 mm
Min./maks. temperaturna otpornost -40 do 90 °C
Bez silikona Da
Zapaljivost samogasiv prema UL94 V2
Dielektrična čvrstoća 10 kV/mm
Boja crna
Materijal PVC