Rastvarac hrde Rost Off Plus , 5L

Rastvarac hrde Rost Off Plus , 5L

Rastvarac hrde Rost Off Plus
RASTVARAČ-HRĐE(ROST-OFF-PLUS)KANISTER-5L

Art.Nr. 0890 300  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]

Visokokvalitetni odstranjivač hrđe sa osobinama podmazivanja uz pomoć nove tehnologije aditiva OMC2

Velika kapilarna aktivnost
Optimalno svojstvo uvlačenja garantuje izvanredno prodiranje u hrđu, tj. čak i tvrdokorno zahrđali vijčani spojevi bivaju olabavljeni

Optimalno uklanjanje hrđe
Prodire u hrđu i otpušta zaglavljene vijke i matice

Izvrsno istiskivanje vode
Istiskuje i prodire kroz vlagu, npr. u slučaju kontaktnih poteškoća

Sadrži aditive za zaštitu od korozije za optimalnu zaštitu od korozije
Pruža dugotrajnu zaštitu od daljnje korozije

Bez smole i kiselina

Bez silikona

Kompatibilno sa gumom i zaptivačima

Područje primjene:
Za oslobađanje ekstremno zahrđalih i oksidiranih vijčanih spojeva na ličnim i teretnim automobilima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama, agregatima i uređajima.


Način primjene: 
Dijelove koji se obrađuju poprskati i ostaviti kratko da djeluje. Kod tvrdokornih spojeva ponoviti primjenu, a po potrebi i produžiti vrijeme djelovanja.

Sadržaj5 l
PakovanjeKanister
BojaSvijetložuta transparentna
MirisKarakterističan
Hemijska osnovaMineralno ulje
Gustoća (20°C)0,787 g/ml
Temp. područje primjene min.-10°C
Temp. područje primjene max.140°C
Viskozitet, kinematski (40°C)16,5 mm²/s
Plamište200°C
Bez silikonaDa
Bez kiselinaDa
Bez smolaDa
Rok upotrebe od datuma proizvodnje24 mjeseca