Rastvarac hrde Rost Off Ice , 400ml

Rastvarac hrde Rost Off Ice , 400ml

Rastvarac hrde Rost Off Ice
RASTVARAČ-HRĐE-(ROST-OFF-ICE)-400ML

Art.Nr. 0893 240  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Visokokvalitetni penetrirajući odvijač sprej za rastavljanje korodiranih i zaribanih elemenata s efektom pothlađivanja

"Crack" efekt
Hlađenjem površine materijala, npr. na navoju vijka, do - 40°C, u sloju hrđe nastaju mikro-pukotine koje osiguravaju bolju penetraciju aktivne supstance


Odlična kapilarna aktivnost
U spoju sa "crack" efektom rezultiraju izvrsnom penetracijom sredstva kroz hrđu

Optimalno uklanjanje hrđe
  • Brza penetracija kroz hrđu što rezultira lakšim odvrtanjem zaribanih vijaka
  • Ekstremno zahrđali spojevi vijaka se mogu popustiti bez njihovog oštećenja
Optimalna zaštita od korozije zbog sadržaja aditiva za zaštitu od korozije
Dugotrajno štiti od daljnjeg stvaranja korozije

Ne sadrži smolu i kiseline
Ne sadrži silikon
Ne šteti gumi i zaptivačima

Područje primjene: Za odvrtanje ekstremno zahrđalih i zaribanih elemenata, bez oštećenja, kod putničkih i teretnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina, agregata i uređaja.

Hemijska osnova Mineralno ulje
Sadržaj 400 ml
Boja Svijetlo žuta
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0.73 g/cm³
Aditivi Bez aditiva
Rok trajanja 24 mjeseca