Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Rastvarac hrde Rost Off Plus
RASTVARAĆ-HRĐE-(ROST-OFF-PLUS)-REFILLO-20L
Art.Nr. 0890 3001
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Rost off plus - visokokvalitetni odstranjivač hrđe s osobinama podmazivanja uz pomoć nove tehnologije aditiva (OMC2)
Sadržaj | 20 l |
Pakovanje | Kanister |
Boja | Svijetložuta transparentna |
Miris | Karakterističan |
Hemijska osnova | Mineralno ulje |
Gustoća (20°C) | 0,787 g/ml |
Temp. područje primjene min. | -10°C |
Temp. područje primjene max. | 140°C |
Viskozitet, kinematski (40°C) | 16,5 mm²/s |
Plamište | 200°C |
Bez silikona | Da |
Bez kiselina | Da |
Bez smola | Da |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |