Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dugotrajna mast III
MAST-(DUGOTRAJNA III)-400GR
Art.Nr. 0890 402
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Univerzalna litijeva mast sa sadržajem EP aditiva za visoka opterećenja
Sapunska baza | Litium 12 hidroksi stearat |
Oznaka masti (DIN 51502) | KP2K-30 |
Boja | Svijetlosmeđa |
Gustoća (20°C) | 1 g/ml |
Viskozitet baznog ulja (40°C) | 280 mm²/s |
Tačka kapanja (DIN ISO 2176) | 180°C |
Temperatura primjene | −30°C do +130°C |
Radna penetracija (DIN ISO 2137) | 280 |
NLGI-klasa (DIN 51818) | 2 |
Zaštita od korozije (SKF Emcor-Test, DIN 51802) | 0 |
VKA-sila zavarivanja (51350) | 2600 N |
Bez smole | Da |
Bez silikona | Da |
Bez AOX | Da |
Sadržaj | 400 ml |
Težinski sadržaj | 0,4 kg |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 60 mjeseci |