Silikonska zaptivna masa Neutral, 310 ml, transparentna

Silikonska zaptivna masa Neutral, 310 ml, transparentna

Silikonska zaptivna masa Neutral, 310 ml, transparentna

Silikonska zaptivna masa Neutral
SILIKON-NEUT-TRANSP-310ML

Art.Nr. 0892 5301  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Izjava o svojstvima [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Neutral silikon, zaptivna masa za podne i zidne fuge sa srednjim opterećenjem

Dobro prijanja
Prijanjanje na svim gređevinski relevantnim podlogama

Kompatibilan sa materijalima
Ne uzrokuje koroziju na metalima

Dobra otpornost
Otporan na starenje, atmosferske uticaje kao i na UV-zrake

Trajno elastičan


Kompatibilan sa premazima


Klasa građevinskog materijala B2 po DIN 4102
Pakovanje Kartuša
Sadržaj 310 ml
Boja Transparentno
Hemijska osnova Neutralni oksimski silikon
UV-otpornost da
Max. apsorpcija diletacija 25%
Specifična težina 1.24 g/cm³
Miris Karekterističan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 5-8 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 1-2 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 150 °C
Kompatibilno s bojama da
Može se premazati/prelakirati ne
Shore A tvrdoća 30
Istezanje do loma min. 300%
Uslov istezanja do loma pri 2 mm nanosa
Razred građevinskih proizvoda B2
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci