Sinteticko ulje HHS 5000 , 500ml

Sinteticko ulje HHS 5000                                                                            , 500ml

Sinteticko ulje HHS 5000 , 500ml

Sinteticko ulje HHS 5000
MAZIVO-PRIJANJAJUĆE-(HHS-5000)-500ML

Art.Nr. 0893 1063  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Jakoprianjajuće penetrirajuće sintetičko ulje sa PTFE, postojano na visoke temperature

Sigurnost podmazivanja#!Dospijeva tamo gdje mora da djeluje ulje za podmazivanje (ekstremne osobine puzanja)#!Pogodan za nedostupna mjesta podmazivanja
  • Sigurnost od habanja
    • Sa dodatkom PTFE
    • Nakon pucanja filma podmazivanja, PTFE preuzima njegovu ulogu
    • Dugotrajni zaštitni film na visokim temperaturama
  • Sigurnost dugotrajnim djelovanjem
    • Pouzdano i dugotrajno štiti od korozije
  • Nema oksidacije (smoljenja) do +200°C, kratkotrajno do +250 °C
  • Bez karboniziranih ostataka
  • Sigurnost primjene
    • Kompatibilno sa materijalima O i X-prstenova
    • Jako dobra kompatibilnost sa vještačkim materijalima
    • Neutralno se ponaša na lakiranim površinama
  • Otporno na prskanje i slanu vodu, slabe kiseline i baze
  • Bez silikona, smole i kiselina
Područje primjene:
Pogodan za podmazivanje najužih mjesta pri visokim toplotnim opterećenjima: zglobova, leptir ventila, unutrašnjih ležajeva, lanaca koji rade na visokim temperaturama i kliznih šina.
Bazno ulje Sintetičko
Sadržaj 500 ml
Hemijska osnova Ugljikovodonici
Boja Prozirno
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0,86 g/cm³
Plamište aktivne tvari 240 °C
Temperaturno područje primjene min. -20 °C
Temperaturno područje primjene max. 200 °C
Bez silikona da
Bez kiselina da
Bez smole da
Bez AOH da
Rok trajanja 24 mjeseca