Dugotrajna mast u spreju HHS 500 , 500ml

Dugotrajna mast u spreju HHS 500                                                                    , 500ml

Dugotrajna mast u spreju HHS 500 , 500ml

Dugotrajna mast u spreju HHS 500
MAZIVO-PRIJANJAJUĆE-(HHS-500)-500ML

Art.Nr. 0893 1065  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Mast s OMC2 tehnologijom aditiva za dugotrajno podmazivanje

EP dugotrajna mast u spreju velikog zaštitnog učinka protiv utjecaja vremena i okoline

Mala ljepljivost prašine i prljavštine

  • Izuzetno prikladno za podmazivanje na otvorenom prostoru
  • Duži životni vijek maziva
  • Izvanredna izolacijska svojstva
  • Produženi intervali podmazivanja
Otporna na prskajuću i slanu vodu te na blago kisele i lužnate otopine
  • Izvrsna zaštita od korozije
  • Mazivo se ne ispira
  • Postojanost na oksidaciju
Visokotlačno opterećenje dijelova koji se podmazuju
  • Ekstremna otpornost na pritisak, zahvaljujući EP aditivima (EP = extreme pressure - izuzetno visoki tlakovi)
  • Izvanredna svojstva prigušivanja šumova i vibracija
Smanjuje habanje podmazanih površina
  • Smanjuje temperaturu trenja i tako produžuje učinak podmazivanja
  • Malo trošenje
Ne sadrži silikone, smole ni kiseline.

Područje primjene
Prikladan za otvoreno podmazivanje pri jakom utjecaju prljavštine i vremena, npr. zupčanika, ležajeva, žičanih užadi, opružnih zatezača, kliznih ležajeva itd. Zbog malog prijanjanja prašine i prljavštine, HHS Lube je najbolji za otvoreno podmazivanje na otvorenom. Visokoviskozna mast u spreju sa svojstvima zaštite od trošenja i korozije također je idealna za podmazivanje šarki vrata, okova, tračnica, lanaca, vučnih užadi, vretena, zupčanika, nazubljenih šipki, itd.


Upute
Spremnik prije primjene dobro protresti. Mjesto podmazivanja dobro očistiti pomoću HHS CLEAN, br. art. 893 10610. Nakon toga nainijeti sprej na očišćenu površinu.
Bazno ulje Sintetičko/Mineralno kombinacija
Sadržaj 500 ml
Hemijska osnova Ugljikovodonici
Boja Opal zelena
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0,78 g/cm³
Plamište aktivne tvari 0 °C
Temperaturno područje primjene min. -25 °C
Temperaturno područje primjene max. 150 °C
Bez silikona da
Bez kiselina da
Bez smole da
Bez AOH da
Rok trajanja 36 mjeseci