Zaptivka za hidraulicne spojeve , 250 g

Zaptivka za hidraulicne spojeve , 250 g

Zaptivka za hidraulicne spojeve
ZAPTIVAČ-HIDRAUL-DOS-250G

Art.Nr. 0893 545250  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]

Brtvilo za hidraulične spojeve, za brtvljenje pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim opterećenjem. Kod navojnih spojeva do tlaka pucanja cijevi/crijeva.

  • Mogućnost primjene i na lagano nauljenim površinama
    • Ostvarujete uštedu jer izostaje dugotrajno odmašćivanje instalacije
  • Odlična otpornost na sve hidraulične tekućine i goriva
    • Visoka sigurnost, jer se sprječavaju oštećenja uslijed rastapanja
  • Brzo stvrdnjavanje i na niskim temperaturama:ručna čvrstoća za 40 minuta, funkcionalna sposobnost nakon 2 do 3 sata
    • Skraćeno stajanje vozila
Fizikalna svojstva (u tekućem stanju)
Hemijski spojester metakrilne kiseline
Bojaljubičasta
Viskozitet1500-12000 mPas
25 °C Brookfield RVT(areometar o/min: 5/2,5)
Gustoća1,20 g/cm3
max. promjer navojaR 3/4”
max. sposobnost punjenja stupca0,15 mm
Plamište> 100 °C
Rok trajanja1 godina na sobnoj temperaturi
Fizikalna svojstva (u stvrdnutom stanju)
Ručna čvrstoća nakon30-40 minuta
Funkcionalna sposobnost nakon2-3 sata
Konačna čvrstoća nakon12-24 sata
Zakretni moment pri pokretanju s mjesta2-3 Nm (M10)
Uzastopni zakretni moment1-2 Nm (M10)
Pritisna/smicajna čvrstoća (DIN 54452)1-3 N/mm2
Temperaturno područje primjene–55 °C do +150 °C