Samozavarujuca skupljajuca traka , 38mmX10m

Samozavarujuca skupljajuca traka                                                                    , 38mmX10m

Samozavarujuca skupljajuca traka , 38mmX10m

Samozavarujuca skupljajuca traka
TRAKA-ZAPTIV-SAMOSTEZ-38X10M

Art.Nr. 0985 0772  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Samozavarujuća skupljajuća traka

Omogućava zaptivanje različitih materijala na način koji je vodootporan i nepropustan za vodenu paru. Pogodno za upotrebu u raznim sektorima, kao što su automobilska i elektroindustrija.

Visoka dielektrična čvrstoća
Traka je idealna za izolaciju kablova i električnih vodova

Visoko kompatibilan sa PE, PVC-om, butilom, neoprenom itd.
Može se koristiti u raznim sektorima, npr. sektor vozila i elektrotehnike

Visok stepen elastičnosti
Traka se izuzetno dobro prilagođava osnovnom materijalu

Napomena:
  • Površine koje se lijepe moraju biti suhe i očišćene od prašine i masnoće.
  • Kako biste postigli savršeno prianjanje i vodootporno zaptivanje, omotajte traku čvrsto oko materijala koji se obrađuje i zatim je preklopite.
  • Skupljajuća traka samo je u određenim slučajevima otporna na UV zračenje i stoga je treba zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti.
Područje primjene:
  • Zaptivanje cijevi i crijeva
  • Privremeno zaptivanje crijeva hladnjaka i benzina
  • Izolacija električnih vodova i kablova
  • Za primjenu na onim mjestima na kojima se ne mogu koristiti termobužiri
  • Usnopljavanje vodova
Načine primjene:
Uklonite PVC foliju i zaista rastegnite traku.
Nosivi materijalPoliizobutilen (crni)
Izduženje na granici kidanja600%
Radna temperatura+5°C do +35°C
Temperaturna postojanost-40°C do +90°C
Otpornost na probijanje40 kV/mm
Skladišenje (pri ca. +20°C i 50% vlaž. vazd.)24 mjeseca (Sklad. na suhom, čistom mjestu u lež. položaju)
UV otpornostUslovljena
Otpornost na vlaguDobra