Konicna mazalica DIN 71412 90 stepeni celik plavo cincan , M8X1

Konicna mazalica DIN 71412 90 stepeni celik plavo cincan                                            , M8X1

Konicna mazalica DIN 71412 90 stepeni celik plavo cincan , M8X1

Konicna mazalica DIN 71412 90 stepeni celik plavo cincan
MAZALICA-DIN71412-H3-(A2K)-C-M8X1

Art.Nr. 0986 61  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Konusna mazalica DIN 71412, oblik C (kutna 90°), H3, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Oblik: C, H3, kvadrat
  • Duljina: 18 mm
  • Duljina navoja (metrički navoj): 5,5 mm
  • Norme: DIN 71412
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da
Sa suženim navojem
DIN71412 C
OpisH3
NavojM 8 x 1
Dužina navoja mm5,5
Ukupna dužina mm18
Prihvat ključa mm9