Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S AC/DC PULSE , 200 A

Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S AC/DC PULSE , 200 A

Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S AC/DC PULSE
APARAT-INVERTER-TIG200S-AC/DC-PULS-200A

Art.Nr. 5952 380201  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Digitalno kontrolisani AC/DC  TIG inverter sa najnovijom IGBT  tehnologijom i pulsnim modom sa  visokom frekvencijom. Idealan za  TIG zavarivanje svih materijala.

3 u 1
Mogućnost zavarivanja u tri režima rada:
• TIG AC/DC
• LIFT TIG postupak
• REL

Termoizolacija
Klasa izolacije “H” omogućava rad električnih komponenti ovog aparata do temp. od 180°C.

IGBT tehnologija
IGBT tehnologija omogućava besprijekorno zavarivanje čak i pri nestabilnom naponu (zavaraivanje pomoću el. generatora).

Precizna podešavanja parametara za izuzetno kvalitetan zavar na tankim limovima i cijevima
Za postizanje kvalitetnih zavara na tankim limovima i cijevima aparat u visokofrekventom režimu ima mogućnost jako preciznog podešavanja parametara što zavarivaču daje mogućnost da maksimalno iskoristi sve prednosti ovog aparata i postupka.

Jedna godina garancije

Sadržaj isporuke:
TIG 200 AC/DC Art.-Nr.5952 380201, 1 kom.

Kliješta za masu sa kablom L=3m, P=25 mm2, 1 kom.
TIG gorionik L=4 m, sa dodacima (bez volfram elektrode), 1 kom.
Crijevo za gas, L=3m. 1 kom.
Max. amperaža 200 A
Intermitencija (na 40 °C) 35 %
Napon 220 V
Tip struje AC/DC