Silikonska zaptivna masa Acetat, Basic Duo

Silikonska zaptivna masa Acetat, Basic Duo

Silikonska zaptivna masa Acetat, Basic Duo

Za unutrašnje i vanjsko zaptivanje spojnih i dilatacionih fuga s fungicidnim dejstvom
  • Na bazi acetat - umreženog silikonpolimera, karakterističnog mirisa
  • Max. apsorpcija diletacija: 20%
  • Specifična težina: 0,96 g/cm³
  • Sadrži fungicide
  • Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z.: 15-25 min
  • Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z.: 2 mm/d
  • Temperatura obrade min./max.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -40 do 100 °C
  • Shore A tvrdoća: 17
  • Istezanje do loma min.: 400%
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Acetatna silikonska zaptivna masa za unutrašnje i vanjsko zaptivanje spojnih i dilatacionih fuga s fungicidnim dejstvom
  • Odlično prianjanje bez upotrebe predpremaza na staklo, emajlirane površine, keramiku i većinu plastičnih materijala
  • Sprječava stvaranje gljivica u području mokrih čvorova
  • Višegodišnja otpornost na visoke temperature, vremenske utjecaje, UV zrake i starenje