Silikonska zaptivna masa Acetat crystal clear, 310 ml

Silikonska zaptivna masa Acetat crystal clear, 310 ml

Silikonska zaptivna masa Acetat crystal clear, 310 ml

Silikonska zaptivna masa Acetat crystal clear
SILIKON-ACETAT-KRISTAL-PROVID.-310ML

Art.Nr. 0892 215  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Kristalno prozirna zaptivna masa za spojeve na staklu, konstrukciji izloga i vitrina

Za spojeve na staklu, konstrukciji izloga i vitrina
  • Visoko transparentan
  • Trajno elastična
Područje primjene
Za zaptivanje stakla, izloga, vitrina i konstrukcije namještaja. Lijepljenje malih površina za umjetničke primjene, npr. za staklene ukrase, staklene opeke.

Način primjene:
Podloga mora biti netaknuta, čista, suha i bez masnoće, hrđe i vode. Ne koristiti po jakoj kiši. Pridržavajte se dimenzioniranja spojeva. Fuge prethodno ispunite PE materijalom za ispunu (br. art. 0875 ...). Ponovno osušite acetoksi silikon prije nego što se stvori kožica, jer upotreba sredstva za zaglađivanje može uzrokovati zamućenje silikona. Molimo obratite pažnju na preglednu stranicu "Opće napomene o primjeni brtvila". Za više informacija, molimo pogledajte tehnički list.
Pakovanje Kartuša
Sadržaj 310 ml
Boja Kristalno providna
Hemijska osnova Acetat - umreženi silikonpolimer
Max. apsorbcija diletacija 12.5 %
Gustoća 1 g/cm³
Sadrži fungicide Ne
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 10 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 2-3 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 150 °C
Shore A tvrdoća 20
Istezanje do loma min. 150 %
Klasa građevinskog materijala/uvjeti B2 - normalno zapaljivo/ prema DIN 4102
Rok trajanja 12 mjeseci