Detektor propusnosti na plinskim i izracnim instalacijama Plus , 400 ml

Detektor propusnosti na plinskim i izracnim instalacijama Plus                                      , 400 ml

Detektor propusnosti na plinskim i izracnim instalacijama Plus , 400 ml

Detektor propusnosti na plinskim i izracnim instalacijama Plus
DETEKTOR-CURENJ-PLUS-AEROSOLDOZA-400ML

Art.Nr. 0890 27  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1] [2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Pjena za fiziološki sigurnu, brzu i jednostavnu detekciju mikro pukotina i linijskih pukotina

Jednostavna i brza primjena
Sigurna dijagnoza unutar kratkog vremena
Moguće je dokazivanje i najmanjih propusnosti, i onih koje se pojavljuju samo pod jakim opterećenjem

Nije zapaljivo
Detekcija moguća i kod zapaljivih gasova

Temperaturno područje primjene (od -15°C do +50°C) ispitano prema DIN 51421
Primjenjivo pri hladnim vanjskim temperaturama
Prikladno za duboko ohlađene gasove
pH-neutralno
Kompatibilno sa kisikom

Područje primjene:
Prikladno za sve tehničke i medicinske gasove u opremi sa komprimiranim zrakom, opremi sa komprimiranim gasovima, klimatizacijskim uređajima, kompresorima, aparatima za zavarivanje, vazdušnim kočionim sistemima, gumama, crijevima i transportnim rezervoarima. Za gasove pod pritiskom kao što su azot, propan, butan, gradski plin, acetilen, ugljik dioksid, argon, zrak itd.

Način primjene:
Dijelove pod pritiskom poprskati sa udaljenosti od otprilike 40 cm. Svaka propusnost pokazuje se stvaranjem pjenastih mjehurića. Kod sumnje na mikropropusnost, tretirane dijelove neko vrijeme posmatrati. Nakon završetka dijelove oprati vodom.
Sadržaj 400 ml
Boja Čista
Hemijska osnova Vodeni tenzid
Min./max. temperaturni uslovi -15 °C do 50 °C
Temperaturna tačka paljenja -25 °C
Specifična težina na 20°C 1,03 g/cm³
Miris Blagi
Površinski napon 22 mN/m
pH vrijednost 7
Bez silikona Da
Bez AOX-a Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca