Nipl vodova za kočnice Tip E , E/M10X1

Nipl vodova za kočnice Tip E                                                                        , E/M10X1

Nipl vodova za kočnice Tip E , E/M10X1

Nipl vodova za kočnice Tip E
NIPL-KOČIONVOD-E-CJD4,75-SW14-M10X1

Art.Nr. 0889 502  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2] [ZI 3]
Kataloška stranica [1]
Spojnica za kočione cijevne vodove, tip E.

Karakteristike:
  • Materijal: Čelik 9SMnPb28k; čelik za automate DIN 1651
  • Površina: plavo kromatizirana, pocinčana; (bez kroma-VI)
Odgovara markama vozila:
  • Alfa Romeo, Audi, Austin, Citroen, Fiat, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Volvo, Volkswagen
Tip E
Pogodno za vanjski promjer cijevi 4.75 mm
Vrsta navoja x nominalni dijametar x korak M 10 x 1
Vrsta navoja Metrički
Nominalni dijametar (D1) 10 mm
Korak 1 mm
Unutrašnji dijametar (D2) 5 mm
Širina po pljosnatom dijelu (s) 14 mm
Dužina (L) 13 mm
Standard DIN 1651
Materijal Čelik 9 SMnPb 28 K
Površina Pocinčana